Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fraise conique TiN 90° DIN 335 C
Fraise conique TiN 90° DIN 335 C - 1
Fraise conique TiN 90° DIN 335 C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise conique TiN 90° DIN 335 C

Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers classiques et de la fonte par rapport à la bague bleue.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Jusqu'à 30 % supérieur à des vitesses de coupe et durée de vie doublée ou même quadruplé par rapport à bague bleue


Revêtement TiALN



Fraises à ébavurer et sans broutage ébavurage et de fraisage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de coupe optimisée


Excellente formation de copeaux et la dépose

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau