Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraises deux tailles en carbure monobloc DIN 6527L, longue, mèche à quatre lèvres et bords tranchants avec queue renforcée
Pour la finition des aciers à résistance moyenne à haute (aciers de construction, aciers cémentés, aciers de trempage), des métaux non ferreux, des aciers résistant à l'acide et à la rouille avec des performances de coupe élevées mais d'excellentes propriétés de surface. Particulièrement adaptée au fraisage synchrone.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Revêtement TiAlN
- Hautes performances
- Longue durée de vie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!