Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
2 article(s) avec 24 versions trouvées
Recommended for milling construction, case-hardened and heat-treated steels with standard strength up to 1100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Recommended for milling construction steels, case-hardened steels and tempering steels with standard strength up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Hammer drill bit Plus Quadro-L
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8