Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fraise quart de rond pour bois avec roulement à billes
Fraise quart de rond pour bois avec roulement à billes - 1
Fraise quart de rond pour bois avec roulement à billes - 2
Fraise quart de rond pour bois avec roulement à billes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise quart de rond pour bois avec roulement à billes

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longévité extrême grâce à la fraise en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.

  • La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.

  • Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.

  • Avec pointes TC

  • Double tranchant

  • Pour rotation horaire

  • Pour avance manuelle

  • Conception : Pointes TC

  • Roulement à billes : Diamètre 12,7 mm