Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise à dépointer pour machines pneumatiques HSCo Longlife
Le fraise à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour détacher les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Revêtement multicouche spécial Magma
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement
- Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN
- Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des fraises à dépointer sans revêtement
Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles
Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les fraises à dépointer classiques
Très bon centrage de la fraise sur le soudage par points et fraisage précis
Pointe de centrage 115°
Coupe sans bavures
Angle de pointe de 180° aux coins de rectification
- Convient pour le perçage de carrosseries et de tôles d'acier haute résistance <= 1 200 N/mm2, fonte, tôles en acier inoxydable, tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en bronze, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- La fraise à dépointer de 44 mm de long avec queue uniforme de 8 mm de diamètre et surface de serrage spéciale a été développée pour être utilisée sur toutes les machines pneumatiques traditionnelles (Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.)
Garantir une vitesse de rotation constante
Vitesse de rotation maximale pour les tôles en acier inoxydable
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 8 mm
- Max. 730 tr/min pour ∅ 10 mm
Vitesse de rotation maximale pour les tôles acier/carrosserie jusqu'à 1 200 N/mm2
- Max. 1 650 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 8-9 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 10 mm
Utiliser des liquides de refroidissement et des lubrifiants si possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!