Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes
Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes - 1
Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes - 2
Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes

Pour arrondir et moulurer avec bague d'écartement dans le bois tendre, le bois dur et les tôles

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité


En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure



Travail sûr et impeccable


Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène



Rangement sécurisé des fraises


Grâce à l'emballage réutilisable fourni



Version


  • Diam. de 4-8 mm : TC massif

  • Diam. de 10-20 mm : Pointes TC


Roulement à billes


Diamètre : 12,7 mm et 9,53 mm