Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fr queue HSS/PM cr DIN 844K HR TIALN
Made from powder metallurgical material for use in extreme machining conditions and/or for a long tool life. Wide range of applications on medium to high-strength materials (approx. 900-1400 N/mm²), e.g. case-hardened, heat-treated steels, tool steel alloys, hardened, non-ferrous metals, highly heat-resistant materials as well as cast iron and cast iron alloys.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!