Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.
Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Perce pratiquement tous les matériaux
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une goujure hélicoïdale Vario à quatre spirales avec âme renforcée. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Plateau de ponçage Ø 150 mm Pour ponceuses à disque vibrant aléatoires twin ETS 150-E.