Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plus foret à extraction de poussière QM
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Perçage sans poussière
- La poussière est extraite du trou de perçage dès qu'elle est créée
- Protège l'utilisateur contre les risques sanitaires
- Accroît la longévité
- Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est nécessaire
- Empêche de manière significative la formation de poussière sur le chantier
Très bonne compatibilité avec les armatures
La géométrie symétrique à 4 arêtes de coupe à 90° et les chanfreins de renfort brevetés évitent l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, p. ex. d'armatures.
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
Elément en carbure de tungstène monobloc pour une stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
Connecteur enfichable à baïonnette
Changement de foret rapide et facile depuis l'unité d'aspiration.
Indicateur de profondeur de perçage
Adapté au diamètre du foret. Pour chevilles plastiques.
Perçage précis
La pointe spéciale à centrage automatique assure un taraudage précis.
- Utilisation possible uniquement avec l'unité d'aspiration réf. 0648 040 000.
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M.
- Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!