Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret aspirant seul Quadro-L adapté pour SDS-plus
Foret pour perforateur très rapide avec fonction d'extraction de poussière, très grande longévité, tête symétrique en carbure à quatre arêtes de coupe et canaux d'aspiration particulièrement grands. Version sans adaptateur d'aspiration.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Perçage sans poussière grâce à l'extraction de poussière directement au niveau du trou de perçage, éliminant ainsi le besoin de nettoyage ultérieur
- Evacuation très rapide de la poussière de perçage et très faible risque de blocage grâce aux canaux d'aspiration particulièrement grands
- Très facile à nettoyer grâce au manchon d'aspiration amovible
- Protège l'utilisateur des risques pour la santé grâce à une quantité de poussière générée considérablement réduite
- Remplacement rapide et facile du foret grâce à l'adaptateur d'aspiration compact et réutilisable (peut être combiné avec différents diamètres de foret, est durable et permet de réduire les coûts)
- La tête symétrique en carbure à quatre arêtes de coupe garantit une très grande longévité et empêche le foret de se coincer ou de se décentrer lors du perçage d'armatures, par exemple.
- Perçage très facile et précis grâce à une pointe auto-centreuse spéciale
- Pour tous les aspirateurs classiques certifiés pour la classe de poussière M
- Attention : les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
- A utiliser uniquement avec l'adaptateur pour foret aspirant Quadro-L, référence 0648120000
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs pour la classe de poussière M
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!