Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fontaine Biomatic 2.0 mobile
Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC mobile d’une capacité de charge de 150 kg.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Version mobile
- Peut être déplacée dans l’atelier jusque devant la pièce à nettoyer
Dimension intérieure de l'évier : L67 x P58 x H17 cm
- Equipé d'un pinceau de nettoyage
- Point d’écoulement de l’évier muni d’un filtre de 200 µ
Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biorémédiation (micro-organismes transformant la graisse en CO2 et en eau)
- Sans Solvant
- Moins de risques pour l’environnement
- Pas d’émission de COV
Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux
- Pas de risque pour l’utilisateur
- Exigences réduites en matière d’EPI
Fluide chauffé à 42°C
- Nettoyage plus efficace
- Plus agréable à utiliser
Importante réduction des coûts d’utilisation
- Pas de contrat de service mensuel
- Pas de coûts d’élimination des déchets
Economies d’énergie grâce au mode ECO intégré
Livrée avec 1 filtre biologique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!