Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fondeur à gaz
Fondeur à gaz - 1
Fondeur à gaz - 2
Fondeur à gaz - 3
Fondeur à gaz - 4
Fondeur à gaz - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fondeur à gaz

Fondeur à gaz portatif pour faire fondre la cire dure rapidement et de manière ciblée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Polyvalent


  • Son fonctionnement sans fil rend l'utilisation du fondeur à gaz plus flexible

  • Sa forme de stylo simplifie sa manipulation

  • Le fondeur à gaz est toujours prêt à l'emploi grâce au briquet intégré dans le couvercle


Excellente régulation de la température


La température d'utilisation peut être réglée sans éteindre le fondeur à gaz.



Niveau de sécurité élevé


Le fondeur à gaz s'éteint automatiquement lorsque le bouchon est enfoncé.

Indication

Le fondeur à gaz est livré vide. Il est nécessaire d'utiliser le "gaz butane" (réf. 0893250001) pour le premier remplissage du fondeur à gaz.


Le volume de gaz est de 9 ml. Ce volume équivaut à un temps de brûlage compris entre 60 et 90 minutes.

Domaine d'application