Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fond de joint PE
Fond de joint PE - 1
Fond de joint PE - 2
Fond de joint PE - 3
Fond de joint PE - 4
Fond de joint PE - 5
Fond de joint PE - 6
Fond de joint PE - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fond de joint PE

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Conforme DIN 18540


Comme spécifié dans la norme DIN allemande, comprend du polyéthylène non absorbant résistant au pourrissement à cellules fermées



Evite toute adhérence trilatérale


Réduit les risques de fissuration sur les joints d'étanchéité et d'expansion



Carton distributeur


Avec le ∅ 6–30 mm, le ruban peut être retiré facilement par une ouverture pré-perforée dans le carton



Vaste gamme d'applications


Utilisation universelle pour les joints de plomberie, de béton et de raccords de fenêtres

Indication

∅ 6–30 mm disponibles sous forme de rouleaux, ∅ 40 mm et 50 mm chacun disponible en longueur de 1 m