Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible de peinture
Tuyau air comprimé sans silicone antistatique pour les travaux de peinture. Seul, sans fixation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Résistance électrique
R <=106 Ohm/m
Résistance élevée aux températures comprises entre -30 °C et +100 °C et bonne résistance à l'humidité et à l'ozone.
L'EPDM reste extrêmement élastique et flexible par tous les temps.
Pression de service maximale de 20 bar
Facteur de sécurité élevé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!