Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG
Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal pour la construction d'appareils, la construction de véhicules, le génie mécanique et la conception d'acier
- Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique
- Le flexible BIKOX d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue longévité
- Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"
- Charges : 230 A CO2, gaz mélangé M 21 200 A conforme à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %
- Convient pour diamètre de fil min./max : 0,8-1,2 mm
S'adapte aux modèles MM 230/CuSi 150, partiellement adapté au modèle MM 300 (peut être utilisé jusqu'à 230 A)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!