Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Double manille de fixation FIXB 227 avec clou préassemblé de 27 mm de type HN 101
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fixation rapide des conduits vides (tubes blindés en acier et en plastique) et des canalisations d'eau et de chauffage sur des substrats en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous [G0.1–G1.4]
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!