Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour la fixation d'éléments légers dans les panneaux isolants ETICS résistants à la compression - idéal pour les matériaux isolants durables en fibre de bois
Une solution simple et intelligente pour la fixation de charges légères sur des systèmes composites d'isolation thermique extérieurs (ETICS)
Pour recouvrir visuellement les kits de chevilles pour isolation SHARK® ISO 95 et le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini
Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées. Avec tige filetée prémontée en acier zingué
Pour la fixation de tuyaux d'évacuation dans des matériaux isolants résistants à la pression et des matériaux isolants durables en fibre de bois
Rondelle d'étanchéité autocollante pour collier de rondelle, destiné au montage de tuyaux de descente
Pour introduire les charges à travers l'isolant dans le substrat lors de l'assemblage avec le système de fixation pour montage en retrait avec réhausse Amo® -Max
Pour la fixation de charges légères sur des thermofaçades. Construction innovante avec cheville Nylon intégrée dans la tige de vis
Permet le centrage de l'ancrage/tige d'ancrage utilisé dans la réhausse Amo®-Max
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Goujon d'ancrage W-FA/S
Vis de réglage AMO®-Y dia. 7,5 mm
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 F SymCon® avec vis à tête hexagonale en acier zingué, col plat et filetage SymCon
Tige d'ancrage W-VI-A Acier inoxydable A4
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Cheville à frapper W-SD
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces