Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Version avec rail en aluminium intégré 41 x 21 mm
Particulièrement adaptée au montage sur toits plats
Version with integrated aluminium rail 41 x 21 mm
Pour éviter une augmentation de la pression de surface sur les panneaux de toit
Pour égaliser différentes hauteurs
Modular mounting system, ideal for the elevation of flat roof installations
For optimal vibration reduction, improved stability and safe use on almost any surface, perfect for heat pumps
Pour pentes de toiture de 2,5° et 5°
Insert d'isolation phonique EPDM
Profilé d'atténuation VARIFIX® pour l'insonorisation sur le rail de montage
Laine de roche en sac FLEXEN®
Crochet à plaque trapézoïdale
Manchon isolant en laine de roche ROCKWOOL 800
Plaque continue en caoutchouc FLEXEN® plus
Bride d'extrémité W-SL, transversale
Plaque continue en caoutchouc FLEXEN® plus, autocollante