Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Insertion facile à 75° pour un montage simple
Pour l'acheminement (point de fixation simple) des tuyaux en aluminium rigides Alu-Steck-WES ou Alu-Gewinde-WES
Installation rapide sans déposer les vis d'attache
Clip-pipe clamp PG
Aucun perçage requis - prêt à être inséré
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique