Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Fixation de tuyau rapide et sans outil dans les saignées de maçonnerie d'un maximum de 60 mm de large
Installation rapide sans déposer les vis d'attache
Pour poser efficacement les conduits (M16-M32), les câbles et les faisceaux de câbles électriques
Forces de retenue élevées ; les pattes s'écartent dans le béton cellulaire
Pour l'installation de conduits électriques flexibles dans les saignées de maçonnerie
Fixation de tuyau rapide et sans outil dans les saignées de maçonnerie d'un maximum de 45 mm de large
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique