Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Convient au DIGA WO-HN 28/35
Galvanisé à chaud, en bande
Clous vis amovibles en acier inoxydable A2 avec empreinte AW20 et tête fraisée à 80°
Inclus dans la livraison : Pointes en bande à tête ronde 21° (conformes à la norme DIN 1052) + cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 pointes)
Clou vis amovible en acier zingué galvanisé avec empreinte PZ2 et tête fraisée à 80°
Inclus dans la livraison : Pointes en bande à tête ronde, 21° (conformes à la norme DIN 1052) + cartouche de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 pointes)
Acier inoxydable A2, en bande Compatible avec DIGA WO-1/21 Combi et Paslode IM 200