Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Avec empreinte et surplat à partir de la taille M8
Collier articulé pliant standard avec fermeture rapide exclusive pour une pose sûre et rapide
Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
Systemfix 41 est disponible dans les dimensions suivantes : M6 (sans pré-installation), M8, M10 et M12.
Avec fermeture rapide exclusive pour un montage sûr et efficace
Support mural zingué pour le montage de tuyauterie, d'ensembles et plus encore
Support mural universel pour le montage de tuyauterie, d'éléments, etc.