Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation à pointe fixe TIPP® avec revêtement en plastique
Insonorisation et fixation facile à pointe fixe (DN 150 maximum).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Atténuation des bruits propagés par la structure conformément à la norme DIN 4109 grâce à une bande de caoutchouc EPDM
- Double plaque de montage en acier avec goupilles de fixation soudées
- Coussin en caoutchouc
Pour la fixation au mur et au plafond. Convient également à la fixation aux rails profilés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!