Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M - 1
Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur pour vis en bande cloisons sèches TBS-M

Indispensable à tous les poseurs de cloisons sèches et là où le vissage en série permet de gagner du temps. Avec adaptateurs et embouts appropriés pour visseuse pour cloison sèche S 50 TB, visseuse pour cloison sèche à batterie TBS 12-A et TBS 18-A.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Réglage sans outil de la butée en profondeur


Réglage rapide et sans outil de la butée en profondeur, en appuyant sur la vis de blocage.



Gain de temps avec le vissage en série


Convient aux vis en bande



Haute flexibilité d'utilisation


Convient aux vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm



Extrêmement maniable et léger


Aucun effort important nécessaire, même sur des périodes de travail prolongées.



Peut être placé dans le système de rangement d'une visseuse pour cloison sèche


La fixation de magasin à vis est fournie dans une petite boîte en carton pratique avec des adaptateurs et des embouts.

Indication

En cas d'utilisation avec une visseuse pour cloison sèche TBS 12-A, le porte-embout doit être retiré au préalable.