Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pièce à fixer MSV 55-TS Pour ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Accessoire léger à utiliser avec le modèle ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Idéal pour gagner du temps lors de vissage en série
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Réglage sans outil de la longueur de vis et de la butée en profondeur
Réglage rapide et sans outil de la butée en profondeur grâce à la molette. La longueur de la vis peut également être réglée sans outil à l'aide du guide.
Gain de temps avec le vissage en série
Convient aux vis en bande.
Haute flexibilité d'utilisation
Convient aux vis de 25 à 55 mm de longueur et de 3,5 à 4,2 mm de diamètre.
Très pratique grâce à son corps léger et robuste
Aucun effort important nécessaire, même sur des périodes de travail prolongées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!