Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Percer, insérer et c'est terminé
Avec plaque de pression en acier sur toute la longueur, pour le montage sur rails profilés avec une largeur de fente de 16 mm
Très bonne résistance mécanique et résistance au vieillissement
Peuvent être utilisées pour différents diamètres de câble
Polyamide de haute qualité 6.6 (sans polypropylène)
Pour pose de serre-câbles de type H
Pour un stockage simplifié et une réduction des coûts
For improved cable support
Pour acheminer les câbles et les lignes
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique