Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Réglage en 3 dimensions intégré sans outil
- Peut être utilisée à partir d'un dégagement utilisable du meuble de 224 mm
- Stabilité élevée : Adaptée aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de ∅ 3,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!