Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etiquette pour roue/pneu Robinet
Système d'archivage de roue/pneu, fixation sur valve
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Affectation claire du jeu de pneus au véhicule
Evite de perdre du temps à rechercher la correspondance correcte
L'insert d'étiquette est protégé contre l'humidité
Il est même possible de nettoyer la roue avec un appareil de nettoyage haute pression avec l'étiquette
L'étiquette peut être réutilisée plusieurs fois
Etiquette identique pour les pneus d'hiver et d'été
Etiquette de rechange : réf. 0824010017 / emballage : 150 unités
Rapide et facile à poser sur la roue
Peut être fixée et détachée aussi souvent que nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!