Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filtre à gaz Sundström SR 217
Les filtres à gaz SR 217 classe 1 sont destinés à une utilisation avec les masques de protection partiels et intégraux Sundström.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le filtre (type A) protège contre les gaz et vapeurs organiques, tels que les solvants, dont le point d'ébullition dépasse +65 °C.
- Le filtre à gaz peut être facilement combiné avec un filtre à particules SR 510 P3 R, qui offre une protection supplémentaire contre les aérosols (particules), par exemple en cas de peinture par pulvérisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!