Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Film liquide CERAfix® 302

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film liquide CERAfix® 302

Produit d'étanchéité à dispersion de polymère, élastique et étanche

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Qualité certifiée


  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Classe de comportement au feu conforme aux normes DIN EN 13501-1 et EN ISO 11925-2


Prêt à l'emploi


  • Peut être utilisé directement à la sortie du conteneur

  • Pas de mélange nécessaire

  • Application rapide


Niveau de flexibilité particulièrement élevé


  • Idéal pour sceller les fissures

  • Fiable même sur les surfaces soumises à la fissuration et aux mouvements d'amplitude


Temps de séchage rapide


  • Accumulation rapide de couches (par ex. pour les travaux d'étanchéité et de pose suivants)

  • Réduit les temps d'immobilisation


Perméable à la vapeur


Idéal pour les surfaces légèrement humides



Sans solvant



Peut être peint, enduit au rouleau ou comblé

Homologation

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Eviter tout contact de l'eau avec la surface jusqu'au durcissement complet ! Ne convient pas aux applications sous l'eau.