Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection tissu en HDPE laminé
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avantage de la qualité HDPE
- La haute densité des films en HDPE renforce leur rigidité et augmente leur température de fusion (130-135 °C).
Par conséquent, les films en HDPE affichent une meilleure résistance thermique et chimique que les films en LDPE.
- Les films en polyéthylène protègent de tous les types standard de peintures et de vernis. Toutefois, les solvants contenus migrent à travers le film après une exposition prolongée.
Malgré tout, les caractéristiques mécaniques sont à peine affectées par cette migration.
- Par rapport aux films en LDPE, les films en HDPE de même épaisseur résistent mieux aux peintures et aux vernis, et offrent une meilleure résistance à la migration.
Le film n'est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu'il doit être protégé des rayons UV. En cas d'exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés mécaniques au bout de 1 à 2 mois seulement.
Pour couvrir les grandes surfaces de plancher, les composants et les installations qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture.
La première étape consiste à retirer l'emballage. Ensuite, dérouler le film manuellement pour obtenir la longueur requise. Une fois la longueur requise obtenue, couper le film avec un couteau ou des ciseaux. Il ne reste plus qu'à étendre le film. Généralement, les films de protection sont conçus pour un usage unique. Selon le degré de salissure, ils peuvent être utilisés plusieurs fois. Stockage dans un endroit sec à température ambiante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!