Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection Cache pliant anti-UV
Film de protection en PE de 0,05 mm résistant aux UV et très résistant aux déchirures pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Bord adhésif en tissu durable avec colle au caoutchouc naturel épais
- Très résistant à l'eau et aux solvants
- Peut être décollé sans résidus jusqu'à 3 semaines après la pose
- Peut aussi être utilisé pour masquer les surfaces légèrement sales ou texturées
- Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (par exemple, verre teinté/verre à teinte variable).
- Les surfaces en plastique avec des agents plastifiants, les vernis nitrocellulosiques et les métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application pendant 48 heures. Ne convient pas aux supports poreux et absorbants tels que la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non verni) poreux. Peut entraîner une décoloration.
Protection des sols : masquage immédiat des plinthes
Protection des fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur. Alternative plus rapide aux films de protection classique avec adhérence sur toute la surface
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!