Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection autocollant Mask Clean
Convient comme protection de surface pour les travaux de peinture et de vernissage pour couvrir les tableaux de dilution et les tables de travail, les sols d'atelier et les balances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le film détachable auto-adhésif de haute qualité est non pelucheux et extrêmement résistant aux déchirures
- Rapide et facile à appliquer, facile à enlever sans laisser de résidus d'adhésif
- L'intérieur fortement adhésif empêche tout glissement
- Extérieur extrêmement antidérapant avec texture de surface spéciale
- Résistant aux peintures et aux solvants
- Antistatique
Ne convient pas aux zones ATEX 1, 2, 20, 21 ou 22
Pour une utilisation industrielle et commerciale.
Protège des salles de mélange de peinture, les tables de mélange, les tables de travail, les balances et les sols pour maintenir leur propreté.
Nettoyer au préalable la surface à protéger. Appliquer le film de protection, appuyer dessus, le rouler à la longueur requise et le couper à la taille exacte. Si le film est sale, il peut être facilement retiré sans laisser de traces et remplacé par un nouveau film
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!