Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de masquage Mask Light
Film de protection standard clair, lumineux et transparent à micropores.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente adhérence sur peinture
Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.
La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe
Bonnes propriétés de découpe
Densité de micropores
Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture).
Chargé en électricité statique
Adhère au véhicule de manière permanente, empêche tout emprisonnement de la poussière.
Lors de l'utilisation du produit Würth Mask Light, s'assurer que la surface à masquer est complètement sèche. Ne pas appliquer Würth Mask Light sur des surfaces humides.
L'extérieur du film possède une impression Würth. Le film ne doit pas être exposé aux rayons UV.
Würth Mask Light est un film de protection léger, de couleur claire/transparent et adhésif sur la peinture, permettant de protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes pendant les travaux de peinture.
Masquer les bords de la surface à peindre avec du ruban de masquage Zebra. Couvrir l'ensemble du véhicule de Würth Mask Light (face du film imprimée vers l'extérieur). Découper le film dans la zone à peindre à l'aide d'un couteau pour film (suivre le ruban adhésif avec la découpe), puis fixer le film sur le ruban appliqué au préalable avec le ruban de masquage. En cas d'intervention sur des portes, il est également possible de dissimuler tout excédent de film derrière la porte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!