Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film d'étanchéité applicable au pinceau
Membrane d'étanchéité universelle pour les joints entre les différents composants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Applicable au pinceau et pulvérisable
- Etanche à l'air et imperméable
- Elasticité permanente
- Durcissement rapide
- Ne contient ni silicone, ni solvant ni isocyanate
- EC1 Plus
Le processus de durcissement dure plus longtemps en cas d'humidité abondante et de basses températures. Le film d'étanchéité ne doit pas être utilisé comme une colle de surface. Le produit d'étanchéité peut être peint avec des peintures à base aqueuse. Des décolorations peuvent se produire avec les peintures à base de résine alkyde. Des essais préliminaires doivent donc être effectués. Eviter le contact avec le polyéthylène, le polypropylène, le silicone, le caoutchouc butyle, le néoprène, l'EPDM et les surfaces contenant du bitume et du goudron. Pour optimiser l'adhérence du plâtre avec le produit d'étanchéité, il est recommandé d'insérer/presser une bande couvre-joint en fibre de verre ou un patin en fibre de verre sur le produit d'étanchéité pendant qu'il durcit.
- Revêtement sur les joints et les fuites
- Pour les joints de raccordement aux éléments de construction
La surface doit être exempte de poussière et de graisse. La surface doit également être sèche et capable de supporter des charges. Les corps étrangers doivent être retirés avant d'appliquer le produit d'étanchéité. Nettoyer au préalable la surface avec un nettoyant à base d'IPA (réf. 0893223500). La maçonnerie doit être traitée au préalable avec un primaire pour plastique/bois/pierre. Appliquer le produit d'étanchéité sur les joints à sceller et étaler avec un pinceau plat. Le produit d'étanchéité doit être étalé sur au moins 10 mm sur les deux côtés. L'épaisseur de la couche doit être d'environ 3 mm. Le film d'étanchéité doit être recouvert au plus tard 3 mois après.
Surfaces sans primaire : Fer, aluminium, cuivre, laiton, GRP, polycarbonate, épicéa, chêne
Surfaces avec du primaire pour plastique/bois/pierre : PVC dur, ABS, EPS, béton, brique, PMMA
Surfaces avec du primaire pour métal : acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!