Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fil de découpe pare-brise
Fil de découpe pare-brise - 1
Fil de découpe pare-brise - 2
Fil de découpe pare-brise - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fil de découpe pare-brise

Pour le démontage sans endommagement des vitres du véhicule dans des situations où les cordons sont particulièrement fins

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Fibres haute technologie pour force de traction très élevée


  • Fil de découpe extrêmement résistant, pour une utilisation dans des coins étroits et en présence d'espaces particulièrement réduits


Risque minime d'endommagement de la peinture et de l'habitacle


  • Sa section ronde fait que les dommages causés par la découpe sont extrêmement rares


Réutilisable et flexible


  • Peut être utilisé deux à quatre fois

  • En cas de rupture du fil, celui-ci peut être noué pour pouvoir continuer les travaux
Indication

La force de résistance à la traction est spécifiée dans ce cas en N ; pour les fils de coupe, elle est indiquée en N/mm². Un fil de coupe carré, affichant une section transversale de 0,6 x 0,6 mm et une force de 2 000 N/mm², correspond à une résistance à la traction d'environ 720 N.