Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Feu de gabarit à LED PRO 24 V universel
Feu de gabarit à LED PRO 24 V universel - 1
Feu de gabarit à LED PRO 24 V universel - 2
Feu de gabarit à LED PRO 24 V universel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de gabarit à LED PRO 24 V universel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

100 % imperméable grâce au raccord de câble via la méthode HOTMELT


La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.



Conception compacte

Indication

La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.