Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Feu de contour avec bras de lampe court 12 V/24 V universel
Feu de contour avec bras de lampe court 12 V/24 V universel - 1
Feu de contour avec bras de lampe court 12 V/24 V universel - 2
Feu de contour avec bras de lampe court 12 V/24 V universel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de contour avec bras de lampe court 12 V/24 V universel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Système à double chambre (double protection pour ampoule)


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille



Lentilles soudées aux ultrasons



Bras de lampe flexible



Intervalle des trous de fixation compatible avec tous les types les plus courants


Sans perçage

Indication

avec raccord d'ampoule 24V