Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Boîtier complètement étanche/revêtu
- Protection optimale contre les infiltrations d'eau
- Résiste aux vibrations
Lumière : Rouge
Raccordement :
Raccord de câble scellé au dos
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules avec une tension de : 12 V ou 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!