Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Feu de contour LED avec bras de lampe à 90° 12V/24V
Feu de contour LED avec bras de lampe à 90° 12V/24V - 1
Feu de contour LED avec bras de lampe à 90° 12V/24V - 2
Feu de contour LED avec bras de lampe à 90° 12V/24V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de contour LED avec bras de lampe à 90° 12V/24V

Universel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Conception haut de gamme avec lentille en verre transparent



Avec 3 fonctions de LED :


  • Feu de position

  • Feu arrière

  • Feu de gabarit


Unité LED entièrement revêtue de PUR


Même si la lentille est endommagée, l'humidité ne peut pas pénétrer dans la zone de contact



Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur