Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Unité LED entièrement revêtue de PUR
Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille.
Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur
Inscription "White" (blanc) marquée sur le côté de la lentille.
La lentille LED s'adapte également aux feux de contour 081242 20, 081242 30 et 081242 40.
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!