Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Système à double chambre (double protection pour ampoule)
Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille
Lentilles soudées aux ultrasons
Bras de lampe flexible
Intervalle des trous de fixation compatible avec tous les types les plus courants
Sans perçage
Raccord d'ampoule 24 V inclus
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules avec une tension de : 12 V ou 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!