Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Unité LED entièrement revêtue de PUR
Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille
Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur
Inscription "White" (blanc) marquée sur le côté de la lentille.
L'unité de lentille à LED s'adapte également aux feux de contour 081242 20, 081242 30 et 081242 40.
Peut être utilisé dans les systèmes électriques de véhicules 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!