Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 1
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 2
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 3
Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Voyant LED avec fonction crépusculaire automatique

Jaune des deux côtés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Périodes d'application longues

  • Passage de la lumière clignotante à la lumière continue

  • Diamètre de la tête de lampe : 180 mm

  • Avec œillet de suspension et support intégré

  • La lampe doit être retirée du tube ou du support avant tout changement des piles

  • Avec bande réfléchissante
Indication

Pour deux piles blocs (non incluses). Une clé de lampe incluse par conditionnement

Domaine d'application