Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible
Adapté aux rails en acier et aux suspensions à crochet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Capacité de charge jusqu'à 104 kg par caisson, conformément à la norme DIN EN 15939
- Montage visible très peu encombrant
- Réglage rapide et précis avec un tournevis cruciforme taille 2
- Version tout-acier
Fixer le meuble haut pour éviter tout décrochage involontaire.
Montage avec vis à bois aggloméré ∅ 4 x 16 mm
Meuble haut, meuble suspendu
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!