Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour unité au plancher XL
En raison de l'épaisseur minimale de 12,5 mm, son empreinte à la paroi latérale est très faible.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Réglage facile depuis l'avant :
- Réglage en hauteur 20 mm
- Réglage de profondeur 18 mm
Adapté à des placards muraux plats et profonds
Pour placards muraux posés au sol ou crédences suspendues dans les salons et chambres ou dans les cuisines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!