Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour fenêtre FBS avec tête fraisée bombée
Acier zingué (passivation par film épais), finition Deltacoll, empreinte RW, trié par rouleaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Empreinte : RW20
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Résistance à la chaleur de la couche de protection anticorrosion : 150 °C
- Couche de protection anticorrosion sans Cr(VI)
- Pour une utilisation dans les systèmes automatiques, trié par rouleaux
Protection anticorrosion accrue
Test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS, 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!