Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Version spéciale avec largeur de fourche réglable en continu (mécanisme à ressort) pour déposer les bras de l'essuie-glace de l'arbre.
Pour l'extraction de bornes de batterie et autres petites pièces
Pour extraire l'essuie-glace de son axe
Avec crochet spécial et étrier de crochet
18 pièces. Assortiment universel compatible avec la plupart des modèles du marché pour extraire les bras d'essuie-glace de leur axe.
Pour le desserrage des têtes de bielle, des amortisseurs, des leviers de commande, des joints à rotule, etc.
Pour éjection simple et en douceur des boulons de joint à rotule sur les tiges-poussoirs et les bielles
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce