Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les extracteurs constituent des solutions parfaitement adaptées à la gestion des écrous ou têtes de vis rouillés, foirés ou endommagés. Une distinction générale est faite entre les applications intérieures et extérieures. L'application intérieure est idéale pour les vis TX et hexagonales. L'application extérieure est principalement adaptée aux profils à tête hexagonale.
Sélectionner un extracteur adapté et l'insérer dans la vis à l'aide d'une douille de 13 mm et d'un cliquet. La spirale conique agressive de l'extracteur agrippe solidement le matériau de la vis et permet l'extraction sécurisée de cette dernière. Convient également à l'extraction des vis et boulons cassés. Percer par endroits le boulon ou la vis cassé(e). Elargir l'alésage d'un demi-millimètre jusqu'à un diamètre de 6 mm. Elargir le diamètre de l'alésage de 8 à 14 mm en procédant d'un millimètre à la fois. Sélectionner l'extracteur adapté, le visser dans l'orifice percé, puis extraire la vis ou le boulon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!