Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur interne 3/8 pouce, long
Solution pour les vis TX et à six pans mâle foirées. Tous les calibres les plus courants dans un assortiment compact. Egalement utilisable pour de nombreux entraînements similaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Profil spiralé conique fabriqué avec précision
Quatre pans mâle 3/8 pouce jusqu'à un calibre de 10 mm
Effet d'élargissement limité par le collier
Idéal pour les vis encastrées
Grâce à une conception plus longue
Gain de temps considérable
Désormais, aucun perçage ni soudage n'est nécessaire
Desserre facilement les vis TX et à six pans mâle foirées
Grâce au profil spiralé conique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!